Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - OVA Exiway Smartled DiCube piktogrammok búrához SX080398 - OVA53165

MásolásMásolás
Schneider - OVA Exiway Smartled DiCube piktogrammok búrához SX080398

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - matrica

  • Irány - egyéb

  • Piktogram jelentése - menekülési útvonal

  • Hosszúság - 304 mm

  • Szélesség - 127 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480930140

Sonepar cikkszám

SX080398

Gyártói cikkszám

OVA53165

Gyártói típuskód

OVA OVA53165

Kivitel:

matrica

Irány:

egyéb

Piktogram jelentése:

menekülési útvonal

Hosszúság:

304 mm

Szélesség:

127 mm

Kétoldalas:

Nem

Észlelési távolság:

24 m

Anyagvastagság:

30.5 mm

OVA Exiway Smartled DiCube piktogrammok búrához