Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Padló kötődoboz betonpadlóba műa doboz v.szürke GT32976 - ISM50320

MásolásMásolás
Schneider - Padló kötődoboz betonpadlóba műa doboz v.szürke GT32976

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges méret - 188 mm

  • Csatornamagasság - 28-38 mm

  • Kiegyenlítési tartomány - 75-95 mm

  • Beépíthető eszközök száma - 4

  • Min. padlóburkoló magasság - 75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480030789

Sonepar cikkszám

GT32976

Gyártói cikkszám

ISM50320

Gyártói típuskód

OptiLine ISM50320

Névleges méret:

188 mm

Csatornamagasság:

28-38 mm

Kiegyenlítési tartomány:

75-95 mm

Beépíthető eszközök száma:

4

Min. padlóburkoló magasság:

75 mm

Csatornaszélesség:

150-150 mm

Beépítőegység beépítő nyílása:

négyzetes

Padlóval fedett padló alatti csatornához használható:

Igen

Betonaljzatos, zárt padló alatti csatornához használható:

Nem

Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:

Igen

Oldalfal anyaga:

műanyag

Tömítés beépíthető:

Nem

Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:

Igen

Fenéklemez:

Nem

Védettség:

IP20

Induktív kapcs fém 12mm ház PNP záró 12-24VDC RB