Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Padló kötődoboz OL45 padlódoboz fém, 8mod szürke SN010322 - ISM51638

MásolásMásolás
Schneider - Padló kötődoboz OL45 padlódoboz fém, 8mod szürke SN010322

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges méret - 276 mm

  • Fedél kivitel - négyszögletű

  • Csatornamagasság - 82-82 mm

  • Csatornaszélesség - 276-276 mm

  • Kiegyenlítési tartomány - 0-30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480483127

Sonepar cikkszám

SN010322

Gyártói cikkszám

ISM51638

Gyártói típuskód

ISM51638

Névleges méret:

276 mm

Fedél kivitel:

négyszögletű

Csatornamagasság:

82-82 mm

Csatornaszélesség:

276-276 mm

Kiegyenlítési tartomány:

0-30 mm

Padlóval fedett padló alatti csatornához használható:

Nem

Betonaljzatos, zárt padló alatti csatornához használható:

Nem

Min. padlóburkoló magasság:

80 mm

Oldalfal anyaga:

acél

Szerelőfedő felvétel:

Igen

Tömítés beépíthető:

Igen

Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:

Igen

Fenéklemez:

Nem

EZC250H 3p 36kA/400V megszakító 100A. termékcsalád: EasyPact - termék vagy komponens típusa: áramkör-megszakító - készülék rövid megnevezése: Easypact EZC250H - megszakító neve: Easypact EZC250H - készülékalkalmazás: elosztás - védett pólusok leírása: 3t - hálózat típusa: AC, DC - hálózati frekvencia: 50/60 Hz - Ue névleges üzemi feszültség: 250 V DC megfelel IEC 60947-2, 550 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 - megszakítónévleges értékek kód: H - megszakítási kapacitás: 10 kA Icu -550 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, 25 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, 30 kA Icu -125 V DC 1P megfelel IEC 60947-2, 36 kA Icu -380 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, 36 kA Icu -400...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, 85 kA Icu -110...130 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, 85 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, 30 kA Icu -250 V DC 2P megfelel IEC 60947-2, 85 kA -240 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA AB1 - Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség: Ics 18 kA 400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, Ics 15 kA 125 V DC megfelel IEC 60947-2, Ics 15 kA 250 V DC megfelel IEC 60947-2, Ics 42.5 kA 110/130 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, Ics 5 kA 550 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, Ics 12.5 kA 440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, Ics 18 kA 380 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, Ics 42.5 kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 - felhasználási kategória: A kategória - kioldóegység megnevezése: TM-D - kioldóegység technológia: termikus-mágneses - védelem típusa: rövidzárlat elleni védelem, rövidzár-védelem - szennyezési fok: 3 megfelel IEC 60664-1, 3 megfelel IEC 947-1. Előnyök : Az egyszerű megoldás 3 fizikai méretével az Easypact megszakítók egyszerű választ adnak a kisfeszültségű hálózatok védelmeinek kiépítésére. Egyszerű kiválasztás, egyszerű üzembe helyezés, egyszerű a használat. Az Easypact egyszerű a kezdetektől a végéig!.. Alkalmazások: A max. 50 kA/415 V megszakítóképességet és 630A névleges áramot meg nem haladó kisfeszültségű hálózatokban a védelem megvalósítása:, Lakossági létesítmények, Ipari és szolgáltató létesítmények..