Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Padló kötődoboz OL45 padlófedél, négyzet GT48882 - ISM50520

MásolásMásolás
Schneider - Padló kötődoboz OL45 padlófedél, négyzet GT48882

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges méret - 0 mm

  • Min. padlóburkoló magasság - 23 mm

  • Kiegyenlítési tartomány - 23-56 mm

  • Padlóval fedett padló alatti csatornához használható - Igen

  • Betonaljzatos, zárt padló alatti csatornához használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480030888

Sonepar cikkszám

GT48882

Gyártói cikkszám

ISM50520

Gyártói típuskód

ISM50520

Névleges méret:

0 mm

Min. padlóburkoló magasság:

23 mm

Kiegyenlítési tartomány:

23-56 mm

Padlóval fedett padló alatti csatornához használható:

Igen

Betonaljzatos, zárt padló alatti csatornához használható:

Nem

Csatornamagasság:

28-38 mm

Csatornaszélesség:

350-350 mm

Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:

Nem

Beépítőegység beépítő nyílása:

négyszögletű

Beépíthető eszközök száma:

4

Oldalfal anyaga:

acél

Tömítés beépíthető:

Nem

Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:

Igen

Fenéklemez:

Nem

OptiLine 45, padlóaljzat-doboz, modulok nélkül. kábel installációs rendszer: padlódoboz - termék vagy komponens típusa: padló szerelődoboz - padló jellege: simított betonpadló, álpadló - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : - Kábelcsatornák, közvetlenül bepattintható Altira szerelvényekhez, Nagy kábelkapacitás, Egyszerű és gyors szerelés, Karcsú formatervezés, Környezetbarát anyagok, Teljeskörű irodai megoldások, Szerelvények széles választéka.. Alkalmazások: Asztali csatlakozóegységek 45mm-es nyílással, Altira szerelvények közvetlen bepattintására. Az OptiLine 45 asztali csatlakozóegységek rugalmas megoldásokat biztosítanak az erősáramú-, távközlési- és adatvezetékeknek az irodák és konferenciatermek munkaasztalaihoz való eljuttatására. Az általános csatlakozóegységek felhasználhatók mennyezeti csatlakozópontként is, energiaoszlopok betáplálására. A kínálat háromféle típusra terjed ki:, egy hatoldalú, az asztal síkjából felemelhető (pop-up) egység, bekábelezve, vezetékekkel és dugóval előszerelve, egy forgatható, lágyan lekerekített élű egyoldalú egység, bekábelezve, az aljzatokkal, vezetékekkel és dugóval előszerelve, egy egyoldalú csatlakozóegység, üresen, vagy bekábelezett aljzatokkal és dugóval. Minden csatlakozóegység anyaga natúr eloxált alumínium, minőségi felületi kezeléssel. Az egységek többségét bekábelezve szállítjuk, ez megkönnyíti a megrendelést és gyorsítja a szerelést. A felemelhető és a forgatható asztali csatlakozóegység mind kialakítás, mind hozzáférhetőség szempontjából kivételes előnyöket kínál a felhasználónak.. Közvetlen bepattintásra tervezve. Az Altira szerelvényekre és OptiLine installációs rendszerre épülő megoldások kielégítik a funkció, forma, kényelem és biztonság iránti legszigorúbb követelményeket is. Az Altira olyan szerelvények összessége, amelyek közvetlenül bepattinthatók az OptiLine 45 kábelcsatornákba, energiaoszlopokba, minioszlopokba, padlódobozokba és asztali csatlakozó szerelvényekbe. Az Altira és az OptiLine alkotja a Schneider Electric Click-In 45mm-es rendszerét. Az OptiLine 70 család esetén adaptereket kell használni.. Erős és gyengeáramú vezetékek, ill. Csővezetékek esztétikus és biztonságos szerelésére alkalmas rendszer. A 45mm-es, közvetlenül bepattintható szerelvények segítségével nemcsak a kábelcsatornák, hanem a rendszer elemeit képező padlódobozok, energiaoszlopok, speciális irodai csatlakozóegységek is felszerelhetők....