Schneider - Parapetcsat műa 120x55mm tetővel GT40626 - ISM11300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 120 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 55 mm
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
12 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480028854
Sonepar cikkszám
GT40626
Gyártói cikkszám
ISM11300
Gyártói típuskód
ISM11300
Szélesség:
120 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
55 mm
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Szimmetrikus:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Fedél szélessége 1:
45 mm
RAL-szám:
9010
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó egyéb profil
Építési forma négyzetes:
Igen
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Öntapadó fólia:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
5782 mm2