Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Parapetcsat műa 165x55mm tetővel GT45591 - ISM10400

MásolásMásolás
Schneider - Parapetcsat műa 165x55mm tetővel GT45591

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 165 mm

  • Anyag - műanyag

  • Mélység - 55 mm

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480028113

Sonepar cikkszám

GT45591

Gyártói cikkszám

ISM10400

Gyártói típuskód

ISM10400

Szélesség:

165 mm

Anyag:

műanyag

Mélység:

55 mm

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Fedél részek száma:

2

Fedél részek a termékkel szállítva:

Igen

Szimmetrikus:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Fedél szélessége 1:

45 mm

RAL-szám:

9010

Fedél szélessége 2:

45 mm

Anyag minősége:

PVC

Felület:

kezeletlen

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

profil nélkül

Építési forma négyzetes:

Igen

Behelyezhető válaszfalak száma:

2

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Öntapadó fólia:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

7732 mm2

Parapetcsat műa 165x55mm tetővel