Schneider - Piktogram OVA lpt.-hez exit 10db/csom GT70226 - OVA50237E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - matrica
Irány - nélkül
Piktogram jelentése - kimenet
Hosszúság - 240 mm
Szélesség - 88 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485015040
Sonepar cikkszám
GT70226
Gyártói cikkszám
OVA50237E
Gyártói típuskód
OVA50237E
Kivitel:
matrica
Irány:
nélkül
Piktogram jelentése:
kimenet
Hosszúság:
240 mm
Szélesség:
88 mm
Kétoldalas:
Nem
Észlelési távolság:
18 m
10 KIJÁRAT piktogram matrica RILUX 6 W Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a rendkívüli körülmények (áramkimaradás, tűzeset stb.) esetén bekövetkező zűrzavar, pánik kialakulása megelőzhető. A Rilux tartalékvilágítási lámpatestek a falra, menyezetre szerelhetők. áramkimaradás esetén automatikusan működésbe lépnek, és megfelelő fényt biztosítanak az épületen belüli tájékozódáshoz....