Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Pillangószelep VF208W 150NZ 1790E B00 SX080509 - VF208W-150NZ

MásolásMásolás
Schneider - Pillangószelep VF208W 150NZ 1790E B00 SX080509

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges belső átmérő - 6 coll (150)

  • Karima nyomásfokozata - PN 16

  • Csatlakozók - egyéb

  • Ház anyaga - egyéb

  • Építési hossz - 352 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489660789

Sonepar cikkszám

SX080509

Gyártói cikkszám

VF208W-150NZ

Gyártói típuskód

VF208W-150NZ

Névleges belső átmérő:

6 coll (150)

Karima nyomásfokozata:

PN 16

Csatlakozók:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Építési hossz:

352 mm

Működtetés:

egyéb

Pillangószelep anyagminősége:

egyéb

Cikk nyomásfokozata:

PN 16

Tömítés:

EPDM

Pillangószelep anyaga:

egyéb

Orsó anyagminősége:

egyéb

Pillangószelep borítással:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Működési hőmérséklet (folyamatos):

-10-100 °C

Standard:

EN

Felület:

réteggel bevont

FM-vizsga:

Nem

Kézi kerék átmérő:

142 mm

Fedél design:

központos

Primer orsótömítés anyaga:

EPDM

Kezelési magasság:

212 mm

Orsó anyaga:

rozsdamentes acél

Összes csatlakozás külső csőátmérője:

150 mm

Tűzbiztos:

Nem

Működtető elem hossza:

56 mm

KVS-érték:

1790

Bélelés ház:

nem cserélhető

LPCB-vizsga:

Nem

UL-vizsgálat:

Nem

ULC-szín:

Nem

Pillangószelep VF208W 150NZ 1790E B00