Schneider - Pillangószelep VF208W 32NZ 26.5E B00 SX061632 - VF208W-32NS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges belső átmérő - 1.1/4 coll (32)
Karima nyomásfokozata - PN 16
Csatlakozók - egyéb
Ház anyaga - egyéb
Építési hossz - 186 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX061632
Gyártói cikkszám
VF208W-32NS
Gyártói típuskód
VF208W-32NS
Névleges belső átmérő:
1.1/4 coll (32)
Karima nyomásfokozata:
PN 16
Csatlakozók:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Építési hossz:
186 mm
Működtetés:
egyéb
Pillangószelep anyagminősége:
egyéb
Cikk nyomásfokozata:
PN 16
Tömítés:
EPDM
Pillangószelep anyaga:
egyéb
Orsó anyagminősége:
egyéb
Pillangószelep borítással:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Működési hőmérséklet (folyamatos):
-10-100 °C
Standard:
EN
Felület:
réteggel bevont
FM-vizsga:
Nem
Fedél design:
központos
Primer orsótömítés anyaga:
EPDM
Kezelési magasság:
128 mm
Orsó anyaga:
rozsdamentes acél
Összes csatlakozás külső csőátmérője:
32 mm
Tűzbiztos:
Nem
Működtető elem hossza:
33 mm
KVS-érték:
26
Bélelés ház:
nem cserélhető
LPCB-vizsga:
Nem
UL-vizsgálat:
Nem
ULC-szín:
Nem