Schneider - PLC I/O alap, 1-es méret SN017967 - STBXBA1000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - egyéb
Pólusszám - 0
Névleges áram In - 0 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0-0 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595862061988
Sonepar cikkszám
SN017967
Gyártói cikkszám
STBXBA1000
Gyártói típuskód
Modicon STBXBA1000
Érintkező kivitelezése:
egyéb
Pólusszám:
0
Névleges áram In:
0 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0-0 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szélesség:
13.9 mm
Magasság:
128.3 mm
Mélység:
70 mm
Dugaszoló érintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
0-0 °C
Névleges feszültség:
0 V
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Túlfeszültség kategória:
II
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-0 mm2
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb nem-rézötvözet
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Házbevonat:
egyéb
Reteszelés módja:
egyéb
Szerelési mód:
behelyezve
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
0-0 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP20
EMC változat:
Nem
Vezetékbevezetések száma:
0
Tömítéssel:
Nem
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb