Schneider - PLC Micro RAM védő lítium telep 37-10/21/22-höz SN024673 - TSXPLP01
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - micro
Kivitel - lítium
Névleges feszültség - 3.6 V
Kapacitás - 800 mAh
Magasság beleértve a pólusokat is - 25.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110625172
Sonepar cikkszám
SN024673
Gyártói cikkszám
TSXPLP01
Gyártói típuskód
TSXPLP01
Méretjelölés:
micro
Kivitel:
lítium
Névleges feszültség:
3.6 V
Kapacitás:
800 mAh
Magasság beleértve a pólusokat is:
25.2 mm
Átmérő:
14.7 mm
Súly:
10 g
Elem belső RAM memória bizt.mentéshez, Modicon TSX Micro. termékcsalád: Modicon Premium automatizált platform - tartozék/külön alkatrész kategória: külön alkatrészek - tartozék/külön alkatrész megjelölése: telep - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: PLC - termékspecifikus alkalmazás: belső tartalék RAM memóriához - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : A rendszer teljesítményének növeléshez készült automatizálási platform A Micro sorozat pontosságával, rugalmasságával és még nagyobb termelékenységével igazi partner a gép központi részében. A piaci megkötésekre adott, figyelemre méltó költségkímélő válasszal ez a megoldás a szakértelem lehető legteljesebb kihasználásához szükséges változatosságot és modularitást kínálja a gépgyártóknak.... Alkalmazások: - Gép- és gyártásvezérlés, Infrastruktúra.. Előnyök : A nyugalma érdekében. Nyitott számos kommunikációs hálózat felé, rugalmas három alapvezérlőjének köszönhetően (Compact, Modular és Extreme) I/O modulok széles választéka: mindezek alapján a Twido és a kapcsolódó TwidoSuite szoftver egyszerű és ötletes megoldásokat kínál az összes nehéz helyzetben.... Alkalmazások: - Egyszerű, önálló berendezések: világításkezelés, fűtés és légkondicionálás, hozzáférés-vezérlés, vezérlés/felügyelet, Ismétlődő és kompakt gépek: szállítószalagok, felvonók, automatikus adagolók.. Előnyök : Villamosközpont a gépe szolgálatában. A Modicon M238 programozható vezérlők egyszerű és intelligens megoldásokat kínálnak minden üzleti igényre. Optimális megoldást jelentenek az ismétlődő gépi műveletekhez, aminek alapját a nagysebességű számláló, valamint a PTO csatornákon vagy CANopenen keresztül 1-4 tengelyt kezelő, egyszerű pozícionáló elemek képezik.... Alkalmazások: -..