Schneider - PLC motorindító 4x20 karakteres univ kijelző GT38183 - XBTN401
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Display típusa - LCD háttérmegvilágítással
Kijelző sorok száma - 4
Kijelző karaktereinek száma soronként - 20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110379969
Sonepar cikkszám
GT38183
Gyártói cikkszám
XBTN401
Gyártói típuskód
XBTN401
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Display típusa:
LCD háttérmegvilágítással
Kijelző sorok száma:
4
Kijelző karaktereinek száma soronként:
20
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
CAN protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
Max. karaktermagasság, kijelző:
17.36 mm
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
Alfa billentyűzettel:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65/IP67
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Front magassága:
74 mm
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Hasznos projekttároló/felhasználói tároló:
512 kByte
Numerikus billentyűzettel:
Nem
Funkciógombok száma, programozható:
4
LED-es billentyűk száma:
0
Rendszerbillentyűk száma:
4
Jelentés-kijelzővel:
Igen
Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):
Nem
Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:
Igen
Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:
Igen
Receptúrákkal:
Nem
Szintek száma, jelszóvédelem:
0
Nyomtatás/nyomtatvány rendelkezésre áll:
Igen
Online-nyelvek száma:
10
Védettség (NEMA):
4X
Üzemi hőmérséklet:
0-55 °C
Grafikus objektumok megjeleníthetők:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Front szélessége:
132 mm
Beépítési mélység:
43 mm