Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC PDM alap SN017966 - STBXBA2200

MásolásMásolás
Schneider - PLC PDM alap SN017966

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érintkező kivitelezése - egyéb

  • Pólusszám - 0

  • Névleges áram In - 0.1 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Szélesség - 18.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595862062008

Sonepar cikkszám

SN017966

Gyártói cikkszám

STBXBA2200

Gyártói típuskód

Modicon STBXBA2200

Érintkező kivitelezése:

egyéb

Pólusszám:

0

Névleges áram In:

0.1 A

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szélesség:

18.4 mm

Magasság:

117 mm

Mélység:

16.4 mm

Dugaszoló érintkezők száma:

0

Túlfeszültség kategória:

II

Szennyezési fokozat:

2

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb nem-rézötvözet

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Házbevonat:

egyéb

Reteszelés módja:

egyéb

Szerelési mód:

behelyezve

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Védővezetővel:

Nem

Védettség (IP), szerelt:

IP20

EMC változat:

Nem

Vezetékbevezetések száma:

0

Tömítéssel:

Nem

Kábelbevezetés elrendezése:

egyéb

Modicon STB, szerelőlap, teljesítmény elosztás modulhoz, 18,4mm. tartozék/külön alkatrész kategória: felszerelési kiegészítők - tartozék/külön alkatrész típusa: alaplap - tartozék/külön alkatrész megjelölése: felszerelési alapzat - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: energiaelosztó modul - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : A nyílt eszközintegrálás I/O rendszere. Az Advantys elosztott I/O megoldások egyszerűek, nyitottak és rugalmasak, így kielégítik igényeit a termékek életciklusának minden szakaszában. A karbantartási és diagnosztikai feladatok egyszerűsítésével időt és pénzt takarítanak meg.... Alkalmazások: Szokásos környezetben:, Csomagolás, Palackozás, Összeszerelés, Osztályozás, Textilipar, Nyomdaipar, Félvezetőgyártás..