Schneider - Potenciométer SX016209 - XKDZ1547
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ellenállás - 4700 Ohm
Teljesítményfelvétel - 3 W
Fordulatok száma - 0-3000000
Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott
Védettség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110601336
Sonepar cikkszám
SX016209
Gyártói cikkszám
XKDZ1547
Gyártói típuskód
XKDZ1547
Ellenállás:
4700 Ohm
Teljesítményfelvétel:
3 W
Fordulatok száma:
0-3000000
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Védettség:
egyéb
Nyílás átmérője:
15 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Potenciométer