Schneider - PRATIKA 90°-os lengővilla, 2P+F, 6h, 16A, 250V, IP67, csavaros SX000703 - 81754
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Pólusszám - 2
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430817543
Sonepar cikkszám
SX000703
Gyártói cikkszám
81754
Gyártói típuskód
Mureva 81754
IEC áramerősség:
16 A
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Pólusszám:
2
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
kék
RAL-szám:
0
Fázisváltó:
Nem
Védettség:
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
derékszögű
Anyag:
műanyag
Érintkezőanyag:
CuZn
Az érzékelők felületi kezelése:
nikkelezett
Katonai kivitel:
Nem