Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA 90°-os lengővilla, 3P+F, 6h, 16A, 415V, IP67, csavaros SX000704 - 81758

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA 90°-os lengővilla, 3P+F, 6h, 16A, 415V, IP67, csavaros SX000704

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • Védettség - IP67

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430817581

Sonepar cikkszám

SX000704

Gyártói cikkszám

81758

Gyártói típuskód

Mureva 81758

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

Védettség:

IP67

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

0

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

Az érzékelők felületi kezelése:

nikkelezett

Érintkezőanyag:

CuZn

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA 90°-os lengővilla, 3P+F, 6h, 16A, 415V, IP67, csavaros