Schneider - PRATIKA Elosztó adapter, 1 villa-2 aljzat, 2P+F, 16A, 415V, IP67 SX013491 - PKZM705
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Pólusszám - 2
Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb
Óraidő-állítás - 0 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303432340759
Sonepar cikkszám
SX013491
Gyártói cikkszám
PKZM705
Gyártói típuskód
PKZM705
IEC áramerősség:
16 A
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Pólusszám:
2
Feszültség EN 60309-2 szerint:
egyéb
Óraidő-állítás:
0 h
Megkülönböztető szín:
piros
RAL-szám:
7035
Védettség:
IP67
Dugaszolásirány:
szögben
Kábelbevezetés:
egyéb
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - PRATIKA Elosztó adapter, 1 villa-2 aljzat, 2P+F, 16A, 415V, IP67