Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Falra szerelhető aljzat, 2P, 4h, 16A, 25-50V, IP44, csavaros SX000790 - 82105

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Falra szerelhető aljzat, 2P, 4h, 16A, 25-50V, IP44, csavaros SX000790

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld

  • Pólusszám - 2

  • Óraidő-állítás - 4 h

  • Megkülönböztető szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430821052

Sonepar cikkszám

SX000790

Gyártói cikkszám

82105

Gyártói típuskód

82105

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) zöld

Pólusszám:

2

Óraidő-állítás:

4 h

Megkülönböztető szín:

zöld

RAL-szám:

7035

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Dugaszolásirány:

szögben

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Karima méret vízszintes:

82 mm

Karima méret függőleges:

70 mm

Ipari csatlakozók - PRATIKA Falra szerelhető aljzat, 2P, 4h, 16A, 25-50V, IP44, csavaros