Schneider - PRATIKA Falra szerelhető döntött aljzat, 2P+F, 6h, 63A, 250V, IP67, csavaros SX000630 - 81278
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 3
Csatlakoztatási technika - csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430812784
Sonepar cikkszám
SX000630
Gyártói cikkszám
81278
Gyártói típuskód
Mureva 81278
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
3
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség:
IP67
Dugaszolásirány:
szögben
Névleges feszültség:
200-250 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Óraidő-állítás:
6 h
RAL-szám:
7035
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
107 mm
Furattávolság függőleges:
77 mm
Furattávolság vízszintes:
85 mm
Karima méret függőleges:
100 mm
Katonai kivitel:
Nem