Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Falra szerelhető fázisfordító villa, 3P+N+F, 9h, 16A, 250V, IP44, csavaros SX001132 - 83529

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Falra szerelhető fázisfordító villa, 3P+N+F, 9h, 16A, 250V, IP44, csavaros SX001132

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Névleges feszültség - 200-250 V

  • Pólusszám - 4

  • Óraidő-állítás - 9 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430835295

Sonepar cikkszám

SX001132

Gyártói cikkszám

83529

Gyártói típuskód

83529

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Névleges feszültség:

200-250 V

Pólusszám:

4

Óraidő-állítás:

9 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Megkülönböztető szín:

kék

RAL-szám:

7035

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Építési forma:

összeillesztő eszköz csatlakozó

Fázisváltó:

Nem

Dugaszolásirány:

szögben

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Falra szerelhető fázisfordító villa, 3P+N+F, 9h, 16A, 250V, IP44, csavaros