Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - PRATIKA Falra szerelhető villa, 2P, 16A, 25V, IP44 SX000934 - 82501

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Falra szerelhető villa, 2P, 16A, 25V, IP44 SX000934

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

  • Névleges feszültség - 20-25 V

  • Pólusszám - 2

  • Óraidő-állítás - 0 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430825012

Sonepar cikkszám

SX000934

Gyártói cikkszám

82501

Gyártói típuskód

82501

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

Névleges feszültség:

20-25 V

Pólusszám:

2

Óraidő-állítás:

0 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Megkülönböztető szín:

lila/ibolya

RAL-szám:

7035

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Építési forma:

összeillesztő eszköz csatlakozó

Fázisváltó:

Nem

Dugaszolásirány:

szögben

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Falra szerelhető villa, 3P, 16A, 25V, IP44