Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Falra szerelhető villa, 2P+F, 4h, 32A, 130V, IP44, csavaros SX013109 - PKE32W413

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Falra szerelhető villa, 2P+F, 4h, 32A, 130V, IP44, csavaros SX013109

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • Névleges feszültség - 100-130 V

  • Pólusszám - 3

  • Óraidő-állítás - 4 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303432416713

Sonepar cikkszám

SX013109

Gyártói cikkszám

PKE32W413

Gyártói típuskód

PKE32W413

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

Névleges feszültség:

100-130 V

Pólusszám:

3

Óraidő-állítás:

4 h

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Megkülönböztető szín:

sárga

RAL-szám:

7035

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Építési forma:

összeillesztő eszköz csatlakozó

Fázisváltó:

Nem

Dugaszolásirány:

szögben

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Falra szerelhető villa, 2P+F, 4h, 32A, 130V, IP44, csavaros