Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - PRATIKA Falra szerelhető villa, 2P+F, 9h, 32A, 415V, IP44, csavaros SX013115 - PKE32W433

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Falra szerelhető villa, 2P+F, 9h, 32A, 415V, IP44, csavaros SX013115

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Névleges feszültség - 380-415 V

  • Névleges frekvencia - 50-60 Hz

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303432416751

Sonepar cikkszám

SX013115

Gyártói cikkszám

PKE32W433

Gyártói típuskód

PKE32W433

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Névleges feszültség:

380-415 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Pólusszám:

3

Óraidő-állítás:

9 h

Megkülönböztető szín:

piros

RAL-szám:

7035

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Építési forma:

összeillesztő eszköz csatlakozó

Fázisváltó:

Nem

Dugaszolásirány:

szögben

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Falra szerelhető villa, 2P+F, 9h, 32A, 415V, IP44, csavaros