Schneider - PRATIKA Falra szerelhető villa, 3P, 4h, 32A, 25-50V, IP44 SX000944 - 82520
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Névleges feszültség - 20-25 V
Pólusszám - 3
Óraidő-állítás - 4 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430825203
Sonepar cikkszám
SX000944
Gyártói cikkszám
82520
Gyártói típuskód
82520
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Névleges feszültség:
20-25 V
Pólusszám:
3
Óraidő-állítás:
4 h
Névleges frekvencia:
100-200 Hz
Megkülönböztető szín:
zöld
RAL-szám:
7035
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Építési forma:
összeillesztő eszköz csatlakozó
Fázisváltó:
Nem
Dugaszolásirány:
szögben
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem