Schneider - PRATIKA Falra szerelhető villa, 3P+F, 4h, 32A, 130V, IP44, gyorscsatlakozás SX013317 - PKX32W414
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 3
Csatlakoztatási technika - csavar nélküli szorító
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303432416928
Sonepar cikkszám
SX013317
Gyártói cikkszám
PKX32W414
Gyártói típuskód
PKX32W414
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
3
Csatlakoztatási technika:
csavar nélküli szorító
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Megkülönböztető szín:
sárga
Védettség:
IP44
Dugaszolásirány:
szögben
Óraidő-állítás:
4 h
RAL-szám:
7035
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
90 mm
Furattávolság függőleges:
0 mm
Furattávolság vízszintes:
0 mm
Karima méret függőleges:
120 mm
Katonai kivitel:
Nem