Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Falra szerelhető villa, 3P+F, 9h, 63A, 250V, IP67, csavaros SX000672 - 81579

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Falra szerelhető villa, 3P+F, 9h, 63A, 250V, IP67, csavaros SX000672

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Névleges feszültség - 200-250 V

  • Pólusszám - 3

  • Óraidő-állítás - 9 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430815792

Sonepar cikkszám

SX000672

Gyártói cikkszám

81579

Gyártói típuskód

81579

IEC áramerősség:

63 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Névleges feszültség:

200-250 V

Pólusszám:

3

Óraidő-állítás:

9 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Megkülönböztető szín:

kék

RAL-szám:

7035

Védettség:

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Építési forma:

összeillesztő eszköz csatlakozó

Fázisváltó:

Nem

Dugaszolásirány:

szögben

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Falra szerelhető villa, 3P+F, 9h, 63A, 250V, IP67, csavaros