Schneider - PRATIKA Falra szerelhető villa, 3P+N+F, 7h, 16A, 500V, IP44, csavaros SX013091 - PKE16W445
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb
Pólusszám - 4
Óraidő-állítás - 7 h
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303432416706
Sonepar cikkszám
SX013091
Gyártói cikkszám
PKE16W445
Gyártói típuskód
PKE16W445
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
egyéb
Pólusszám:
4
Óraidő-állítás:
7 h
Megkülönböztető szín:
fekete
RAL-szám:
7035
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Dugaszolásirány:
szögben
Anyag:
sárgaréz
Katonai kivitel:
Nem
Karima méret vízszintes:
90 mm
Karima méret függőleges:
142 mm
Ipari csatlakozók - PRATIKA Falra szerelhető villa, 3P+N+F, 7h, 16A, 500V, IP44, csavaros