Schneider - PRATIKA Falra szerelhető villa hátlappal, 2P+F, 4h, 16A, 130V, IP67, csavaros SX001135 - 83551
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Névleges feszültség - 100-130 V
Pólusszám - 2
Óraidő-állítás - 4 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430835516
Sonepar cikkszám
SX001135
Gyártói cikkszám
83551
Gyártói típuskód
83551
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Névleges feszültség:
100-130 V
Pólusszám:
2
Óraidő-állítás:
4 h
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Megkülönböztető szín:
sárga
RAL-szám:
7035
Védettség:
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Építési forma:
összeillesztő eszköz csatlakozó
Fázisváltó:
Nem
Dugaszolásirány:
szögben
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem