Schneider - PRATIKA Falra szerelhető villa hátlappal, 2P+F, 9h, 16A, 415V, IP67, csavaros SX001140 - 83557
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Névleges feszültség - 380-415 V
Pólusszám - 2
Óraidő-állítás - 9 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430835578
Sonepar cikkszám
SX001140
Gyártói cikkszám
83557
Gyártói típuskód
83557
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Névleges feszültség:
380-415 V
Pólusszám:
2
Óraidő-állítás:
9 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Megkülönböztető szín:
piros
RAL-szám:
7035
Védettség:
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Építési forma:
összeillesztő eszköz csatlakozó
Fázisváltó:
Nem
Dugaszolásirány:
szögben
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem