Schneider - PRATIKA Fázisfordító 90°-os lengővilla, 3P+F, 7h, 16A, 500V, IP67, csavaros SX000713 - 81782
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb
Védettség - IP67
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430817826
Sonepar cikkszám
SX000713
Gyártói cikkszám
81782
Gyártói típuskód
81782
Feszültség EN 60309-2 szerint:
egyéb
Védettség:
IP67
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
fekete
Óraidő-állítás:
7 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
RAL-szám:
0
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
derékszögű
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - PRATIKA Fázisfordító 90°-os lengővilla, 3P+F, 7h, 16A, 500V, IP67, csavaros