Schneider - PRATIKA Fázisfordító 90°-os lengővilla, 3P+N+F, 9h, 16A, 250V, IP44, csavaros SX000700 - 81729
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb
Védettség - IP44
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430817291
Sonepar cikkszám
SX000700
Gyártói cikkszám
81729
Gyártói típuskód
81729
Feszültség EN 60309-2 szerint:
egyéb
Védettség:
IP44
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
9 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
RAL-szám:
0
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
derékszögű
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - PRATIKA Fázisfordító 90°-os lengővilla, 3P+N+F, 9h, 16A, 250V, IP44, csavaros