Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Fázisfordító 90°-os lengővilla, 3P+F, 4h, 16A, 130V, IP67, csavaros SX000709 - 81776

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Fázisfordító 90°-os lengővilla, 3P+F, 4h, 16A, 130V, IP67, csavaros SX000709

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

  • Pólusszám - 3

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • Óraidő-állítás - 4 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430817765

Sonepar cikkszám

SX000709

Gyártói cikkszám

81776

Gyártói típuskód

81776

IEC áramerősség:

16 A

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Pólusszám:

3

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

Óraidő-állítás:

4 h

Megkülönböztető szín:

sárga

RAL-szám:

0

Fázisváltó:

Nem

Védettség:

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Fázisfordító 90°-os lengővilla, 3P+F, 4h, 16A, 130V, IP67, csavaros