Schneider - PRATIKA Fázisfordító lengővilla, 3P+F, 4h, 16A, 130V, IP67, csavaros SX001205 - 83914
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Védettség - IP67
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430839149
Sonepar cikkszám
SX001205
Gyártói cikkszám
83914
Gyártói típuskód
83914
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Védettség:
IP67
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
sárga
Óraidő-állítás:
4 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
RAL-szám:
0
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - PRATIKA Fázisfordító lengővilla, 3P+F, 4h, 16A, 130V, IP67, csavaros