Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - PRATIKA Háztartási aljzat, 2P+F, 50x50, oldalsó meghúzással, fekete, IP54, német SX013262 - PKS52N

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Háztartási aljzat, 2P+F, 50x50, oldalsó meghúzással, fekete, IP54, német SX013262

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima méret - 50x50 mm

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Szín - fekete

  • Névleges áram - 16 A

  • Védettség - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303432319854

Sonepar cikkszám

SX013262

Gyártói cikkszám

PKS52N

Gyártói típuskód

PKS52N

Karima méret:

50x50 mm

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Szín:

fekete

Névleges áram:

16 A

Védettség:

IP54

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Csapófedéllel / csapfedeles:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Pólusszám:

3

RAL-szám:

7016

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények - PRATIKA Háztartási aljzat, 2P+F, 50x50, oldalsó meghúzással, fekete, IP54, német