Schneider - PRATIKA Háztartási aljzat, 2P+F, 50x50, oldalsó meghúzással, szürke, IP54, német SX013261 - PKS52G
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Anyag - műanyag
Anyag minősége - termoplasztik
Halogénmentes - Igen
Karima méret - 50x50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303432319830
Sonepar cikkszám
SX013261
Gyártói cikkszám
PKS52G
Gyártói típuskód
PKS52G
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Karima méret:
50x50 mm
Csapófedéllel / csapfedeles:
Igen
Védettség:
IP54
Dugaszolásirány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Pólusszám:
3
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Háztartási szerelvények - PRATIKA Háztartási aljzat, 2P+F, 50x50, oldalsó meghúzással, szürke, IP54, német