Schneider - PRATIKA Háztartási aljzat, 2P+F, 65x85, hátsó meghúzással, szürke, IP65, angol SX000611 - 81144
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - angol szabvány
Kapcsolt nulla - Nem
Védőérintkező - lapos
Aktív érintkezők száma (kerek) - 0
Aktív érintkezők száma (lapos) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430811442
Sonepar cikkszám
SX000611
Gyártói cikkszám
81144
Gyártói típuskód
Mureva 81144
Kivitel:
angol szabvány
Kapcsolt nulla:
Nem
Védőérintkező:
lapos
Aktív érintkezők száma (kerek):
0
Aktív érintkezők száma (lapos):
2
Jelzőlámpával:
Nem
Egységek száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
1
Felirat/jelzés:
nélkül
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Csapófedéllel / csapfedeles:
Igen
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Igen
Szín:
szürke
RAL-szám (hasonló):
7035
Metálszínű:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Igen
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Igen
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Rendkívüli áramellátás:
rendkívüli áramellátás nélkül
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
csavarral
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Nem
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-60 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP65
Ütésállóság:
IK09
Készülék szélesség:
65 mm
Készülék magasság:
85 mm
Készülék mélység:
45.2 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
WiFi jelismétlővel:
Nem
Beépített Bluetooth hangszóróval:
Nem