Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Lengőaljzat, 2P+F, 4h, 32A, 130V, IP44, csavaros SX013209 - PKF32M413

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Lengőaljzat, 2P+F, 4h, 32A, 130V, IP44, csavaros SX013209

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

  • Pólusszám - 2

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • Óraidő-állítás - 4 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303432032708

Sonepar cikkszám

SX013209

Gyártói cikkszám

PKF32M413

Gyártói típuskód

PKF32M413

IEC áramerősség:

32 A

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Pólusszám:

2

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

Óraidő-állítás:

4 h

Megkülönböztető szín:

sárga

RAL-szám:

7035

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Dugaszolásirány:

egyenes

Kábelbevezetés:

egyéb

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengőaljzat, 2P+F, 4h, 32A, 130V, IP44, csavaros