Schneider - PRATIKA Lengőaljzat, 2P+F, 9h, 16A, 415V, IP44, gyorscsatlakozás SX013375 - PKY16M433
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 2
Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros
Óraidő-állítás - 9 h
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303432010164
Sonepar cikkszám
SX013375
Gyártói cikkszám
PKY16M433
Gyártói típuskód
PKY16M433
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
2
Feszültség EN 60309-2 szerint:
380-415 V (50+60 Hz) piros
Óraidő-állítás:
9 h
Megkülönböztető szín:
piros
RAL-szám:
7035
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavar nélküli szorító
Dugaszolásirány:
egyenes
Kábelbevezetés:
egyéb
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengőaljzat, 2P+F, 9h, 16A, 415V, IP44, gyorscsatlakozás