Schneider - PRATIKA Lengőaljzat, 3P+N+F, 7h, 32A, 500V, IP44, csavaros SX013216 - PKF32M445
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
Védettség - IP44
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303432032845
Sonepar cikkszám
SX013216
Gyártói cikkszám
PKF32M445
Gyártói típuskód
PKF32M445
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
Védettség:
IP44
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
fekete
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Óraidő-állítás:
7 h
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Dugaszolásirány:
egyenes
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetés:
egyéb
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengőaljzat, 3P+N+F, 7h, 32A, 500V, IP44, csavaros