Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Lengővilla, 2P, 10h, 32A, 25-50V, IP67 SX000890 - 82377

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Lengővilla, 2P, 10h, 32A, 25-50V, IP67 SX000890

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

  • Védettség - IP67

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 2

  • Megkülönböztető szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430823773

Sonepar cikkszám

SX000890

Gyártói cikkszám

82377

Gyártói típuskód

Mureva 82377

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

Védettség:

IP67

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

2

Megkülönböztető szín:

fehér

Óraidő-állítás:

10 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

0

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Az érzékelők felületi kezelése:

nikkelezett

Érintkezőanyag:

CuZn

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengővilla, 2P, 10h, 32A, 25-50V, IP67