Schneider - PRATIKA Lengővilla, 2P, 11h, 16A, 25-50V, IP44 SX000865 - 82311
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld
Védettség - IP44
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 2
Megkülönböztető szín - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430823117
Sonepar cikkszám
SX000865
Gyártói cikkszám
82311
Gyártói típuskód
82311
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) zöld
Védettség:
IP44
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
2
Megkülönböztető szín:
zöld
Óraidő-állítás:
11 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengővilla, 2P, 11h, 16A, 25-50V, IP44