Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Lengővilla, 2P, 32A, 25V, IP44 SX000867 - 82315

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Lengővilla, 2P, 32A, 25V, IP44 SX000867

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

  • Pólusszám - 2

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

  • Óraidő-állítás - 0 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430823155

Sonepar cikkszám

SX000867

Gyártói cikkszám

82315

Gyártói típuskód

Mureva 82315

IEC áramerősség:

32 A

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Pólusszám:

2

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

Óraidő-állítás:

0 h

Megkülönböztető szín:

lila/ibolya

RAL-szám:

0

Fázisváltó:

Nem

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

egyéb

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Érintkezőanyag:

CuZn

Az érzékelők felületi kezelése:

nikkelezett

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengővilla, 2P, 32A, 25V, IP44