Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Lengővilla, 2P+F, 4h, 32A, 130V, IP67, csavaros SX013099 - PKE32M713

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Lengővilla, 2P+F, 4h, 32A, 130V, IP67, csavaros SX013099

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

  • Pólusszám - 2

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • Óraidő-állítás - 4 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303432032425

Sonepar cikkszám

SX013099

Gyártói cikkszám

PKE32M713

Gyártói típuskód

PKE32M713

IEC áramerősség:

32 A

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Pólusszám:

2

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

Óraidő-állítás:

4 h

Megkülönböztető szín:

sárga

RAL-szám:

7035

Fázisváltó:

Nem

Védettség:

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengővilla, 2P+F, 4h, 32A, 130V, IP67, csavaros