Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - PRATIKA Lengővilla, 2P+F, 9h, 16A, 415V, IP44, csavaros SX013070 - PKE16M433

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Lengővilla, 2P+F, 9h, 16A, 415V, IP44, csavaros SX013070

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

  • Pólusszám - 3

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Óraidő-állítás - 9 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303432032135

Sonepar cikkszám

SX013070

Gyártói cikkszám

PKE16M433

Gyártói típuskód

PKE16M433

IEC áramerősség:

16 A

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Pólusszám:

3

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Óraidő-állítás:

9 h

Megkülönböztető szín:

piros

RAL-szám:

0

Fázisváltó:

Nem

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Érintkezőanyag:

CuZn

Az érzékelők felületi kezelése:

nikkelezett

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengővilla, 2P+F, 9h, 16A, 415V, IP44, csavaros