Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Lengővilla, 2P+F, 9h, 16A, 415V, IP67, csavaros SX013078 - PKE16M733

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Lengővilla, 2P+F, 9h, 16A, 415V, IP67, csavaros SX013078

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Védettség - IP67

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 2

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303432032128

Sonepar cikkszám

SX013078

Gyártói cikkszám

PKE16M733

Gyártói típuskód

PKE16M733

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Védettség:

IP67

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

2

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

9 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

7035

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengővilla, 2P+F, 9h, 16A, 415V, IP67, csavaros