Schneider - PRATIKA Lengővilla, 3P, 16A, 25V, IP67 SX000874 - 82352
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Védettség - IP67
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - lila/ibolya
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430823520
Sonepar cikkszám
SX000874
Gyártói cikkszám
82352
Gyártói típuskód
Mureva 82352
Feszültség EN 60309-2 szerint:
20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék
Védettség:
IP67
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
lila/ibolya
Óraidő-állítás:
0 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
RAL-szám:
0
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Az érzékelők felületi kezelése:
nikkelezett
Érintkezőanyag:
CuZn
Katonai kivitel:
Nem