Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PRATIKA Lengővilla, 3P, 32A, 25V, IP44 SX000868 - 82316

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Lengővilla, 3P, 32A, 25V, IP44 SX000868

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

  • Pólusszám - 3

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

  • Óraidő-állítás - 0 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430823162

Sonepar cikkszám

SX000868

Gyártói cikkszám

82316

Gyártói típuskód

82316

IEC áramerősség:

32 A

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Pólusszám:

3

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

Óraidő-állítás:

0 h

Megkülönböztető szín:

lila/ibolya

RAL-szám:

0

Fázisváltó:

Nem

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengővilla, 3P, 32A, 25V, IP44