Schneider - PRATIKA Lengővilla, 3P+F, 4h, 125A, 130V, IP67, csavaros SX000648 - 81388
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 125 A
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Óraidő-állítás - 4 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430813880
Sonepar cikkszám
SX000648
Gyártói cikkszám
81388
Gyártói típuskód
81388
IEC áramerősség:
125 A
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Óraidő-állítás:
4 h
Megkülönböztető szín:
sárga
RAL-szám:
7035
Fázisváltó:
Nem
Védettség:
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengővilla, 3P+F, 4h, 125A, 130V, IP67, csavaros