Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - PRATIKA Lengővilla, 3P+F, 4h, 16A, 130V, IP44, csavaros SX013066 - PKE16M414

MásolásMásolás
Schneider - PRATIKA Lengővilla, 3P+F, 4h, 16A, 130V, IP44, csavaros SX013066

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • Védettség - IP44

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303432032272

Sonepar cikkszám

SX013066

Gyártói cikkszám

PKE16M414

Gyártói típuskód

PKE16M414

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

Védettség:

IP44

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

sárga

Óraidő-állítás:

4 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

0

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Az érzékelők felületi kezelése:

nikkelezett

Érintkezőanyag:

CuZn

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók - PRATIKA Lengővilla, 3P+F, 4h, 16A, 130V, IP44, csavaros