Schneider - PRATIKA Lengővilla, 3P+F, 7h, 32A, 500V, IP67, gyorscsatlakozás SX013313 - PKX32M744
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
Védettség - IP67
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 4
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303432009755
Sonepar cikkszám
SX013313
Gyártói cikkszám
PKX32M744
Gyártói típuskód
PKX32M744
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
Védettség:
IP67
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
4
Megkülönböztető szín:
fekete
Óraidő-állítás:
7 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavar nélküli szorító
RAL-szám:
0
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Az érzékelők felületi kezelése:
nikkelezett
Érintkezőanyag:
CuZn
Katonai kivitel:
Nem